光る脚絆

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM 蛍光オレンジ 注文コード49121354 品番#1899
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

軽量メッシュで快適!
ガラスビーズ再帰反射シート使用(光が入った方向に反射)

蛍光オレンジ 丈(cm)18 幅(cm)(上部)35、(下部)30 材質Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板・ガラスビーズ型バイアステープ サイズM 特性通気性、反射

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49121372
2021-09-14
用途:
高速道路PA内での機器解体撤去及び据付
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

視認性が良く、足元が閉まる感じになるので作業上の安全対策にもなり
良いグッズです。
しかし、黒縁部分の縫製が弱く取扱が悪いのかもしれませんが、ほつれた。周りの縫製を強くして欲しい。

対象商品:
49121528
2020-07-03
用途:
高速道路の夜間作業時

車のライトに反射して相手にも気づかれさやすく
つけ心地も苦にならなかった。
サイズもいろいろあったりして良い

1人が参考にしています
対象商品:
49121458
2018-02-02
用途:
工事現場で半長靴を白菜にズボンの裾を纏める為
建設業・工事業

面ファスナー固定の糸が弱くて何度も自分で繕って補強しています。購入して半年経っていませんがどの程度の耐用期間で作製しているのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする