オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(2000個)仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:1.8 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3.3 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3mm●レンズ色:クリア●OSRAM TOPLEDシリーズLED - 単色. Osram Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズLEDは、コンパクトで信頼性の高いLEDデバイスです。 TOPLEDファミリのLEDはOsramで初めて反射板が内蔵されたSMT LEDで、屋内 / 屋外用ディスプレイ、ディスプレイバックライト、信号及びシンボル照明器具などの用途に適しています。 また、TOPLEDは小型白熱灯電球又はフロアマーキング照明の代わりとしても適しています。. PLCC-2パッケージサイズ3.4 x 3.0 x 2.1mm 視野角120°注文コード49121775品番LA T67F-U2AB-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.15 V●光度:1.8 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3.3 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3mm●レンズ色:クリア●OSRAM TOPLEDシリーズLED - 単色. Osram Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズLEDは、コンパクトで信頼性の高いLEDデバイスです。 TOPLEDファミリのLEDはOsramで初めて反射板が内蔵されたSMT LEDで、屋内 / 屋外用ディスプレイ、ディスプレイバックライト、信号及びシンボル照明器具などの用途に適しています。 また、TOPLEDは小型白熱灯電球又はフロアマーキング照明の代わりとしても適しています。. PLCC-2パッケージサイズ3.4 x 3.0 x 2.1mm 視野角120°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする