内容量1リール(2000個)仕様LED色:アンバー●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●光度:1.4 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3.76 lm●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3.4 x 3 x 2mm●レンズ色:クリア●OSRAM TOPLEDシリーズLED - 単色. Osram Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズLEDは、コンパクトで信頼性の高いLEDデバイスです。 TOPLEDファミリのLEDはOsramで初めて反射板が内蔵されたSMT LEDで、屋内 / 屋外用ディスプレイ、ディスプレイバックライト、信号及びシンボル照明器具などの用途に適しています。 また、TOPLEDは小型白熱灯電球又はフロアマーキング照明の代わりとしても適しています。. PLCC-2パッケージサイズ3.4 x 3.0 x 2.1mm 視野角120°注文コード49121793品番LA T67D-U1AA-24