OSRAM Opto Semiconductors
OSRAM Opto Semiconductorsの 電子部品(オンボード)
OSRAM Opto Semiconductorsの 受動部品
OSRAM Opto Semiconductorsの 光エレクトロニクス製品
オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●光度:1120 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3400 mlm●レンズ形状:長方形●主波長:595 nm●寸法:1.4 x 0.8 x 0.6mm●LED材質:InGaAlP
注文コード
49122256
品番
KY DELPS1.22-UGVI-36-J3S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.65 V●光度:1120 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:3400 mlm●レンズ形状:長方形●主波長:595 nm●寸法:1.4 x 0.8 x 0.6mm●LED材質:InGaAlP
RoHS指令(10物質対応)
対応