オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10個) 仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●光度:1.8 → 3.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:5850 → 9150 mlm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 3.4 x 2.1mm●LED材質:GaN●OSRAM TOPLEDシリーズLED - 白. Osram Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズのLEDは、コンパクトで信頼性の高いLEDデバイスです。 Osram初のリフレクタ内蔵SMT LEDであるTOPLEDファミリのLEDは、屋内 / 屋外ディスプレイ、ディスプレイのバックライト、信号及びシンボル照明などの用途に最適です。 また、TOPLEDは、小型白熱電球又はフロアマーキング照明の代わりにも使用できます。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.4 x 3.0 x 2.1 mm 視野角120° 注文コード49122703 品番LW TVSG.CB-BXCX-JKPL-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・内容量など152種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:白●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●光度:1.8 → 3.3 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:5850 → 9150 mlm●レンズ形状:砲弾型●寸法:3 x 3.4 x 2.1mm●LED材質:GaN●OSRAM TOPLEDシリーズLED - 白. Osram Opto SemiconductorsのTOPLEDシリーズのLEDは、コンパクトで信頼性の高いLEDデバイスです。 Osram初のリフレクタ内蔵SMT LEDであるTOPLEDファミリのLEDは、屋内 / 屋外ディスプレイ、ディスプレイのバックライト、信号及びシンボル照明などの用途に最適です。 また、TOPLEDは、小型白熱電球又はフロアマーキング照明の代わりにも使用できます。. PLCC-2パッケージサイズ: 3.4 x 3.0 x 2.1 mm 視野角120° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする