仕様非シールドユニットは金属に埋め込むと、必ず性能に悪影響が出ます。 埋込型には、シールドバージョンを選択してください。. E2A、標準長、黄銅. 特長と利点. PBTP検出面材質 LED表示 CENELECを超える検出範囲、より優れた感度と機械保護を実現 標準製品は、短いボディの製品やE2EG製品の代替品として使用可能。サージ抑制、及び、逆極性保護 CENELEC適合製品、EN60947-5-2に準拠. 用途. 検出と計装
長さ(mm)39
取付方式非埋込型
周波数(Hz)-
保護構造-
出力PNP-NC
接続方式コード引き出し
電源電圧(V)DC12→24
消費電流(mA)-
材質(ハウジング)真鍮製
本体形状バレル形
短絡保護装置-
検出範囲(mm)16
最大負荷電流(A)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜+70
スレッドサイズM18×1
スイッチング電流(A)0.2
最大DC電圧(V)32
逆極性保護あり
遮蔽-
センサ供給電圧(V)12→24dc