スタンダードタイプ近接センサ E2B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様E2B、黄銅、標準長. オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。. 特長と利点. IP67等級のため湿潤環境での保護に最適. 動作制御用の視認角360 °のLED. 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意. 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) スレッドサイズM18×1 出力形式PNP-NC 注文コード49124198 品番E2B-M18KN16-M1-B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様・スレッドサイズ・出力形式など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様E2B、黄銅、標準長. オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。. 特長と利点. IP67等級のため湿潤環境での保護に最適. 動作制御用の視認角360 °のLED. 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意. 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz) 長さ(mm)39 取付方式非埋込型 周波数(Hz)(最大スイッチング周波数)400 電源電圧(V)DC12→24 材質(ハウジング)真鍮製 本体形状バレル形 短絡保護- 検出範囲(mm)16 動作温度(℃)- RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP-NC スレッドサイズM18×1 ターミナルタイプM12-4ピン スイッチング電流(A)- 最大DC電圧(V)30 逆極性保護- 遮蔽-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする