スタンダードタイプ近接センサ E2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8. 特長と利点. PBTP検出面材質. LED表示. 最大200 mA. EN60947-5-2. 短絡、サージ抑制、及び、長寿命設計、テスト済み. ステンレススチール及び黄銅ハウジング スレッドサイズM8×1 出力NPN-NO 注文コード49124286 品番E2AS08KS02WPC12M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様・スレッドサイズ・出力など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8. 特長と利点. PBTP検出面材質. LED表示. 最大200 mA. EN60947-5-2. 短絡、サージ抑制、及び、長寿命設計、テスト済み. ステンレススチール及び黄銅ハウジング 長さ(mm)40 取付方式非埋込型 周波数(Hz)- 保護構造- 出力NPN-NO 接続方式コード引き出し 電源電圧(V)DC12→24 消費電流(mA)- 材質(ハウジング)ステンレススチール 本体形状バレル形 短絡保護装置あり 検出範囲(mm)2 最大負荷電流(A)- RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+70 スレッドサイズM8×1 スイッチング電流(A)0.2 最大DC電圧(V)32 逆極性保護あり 遮蔽シールド付き センサ供給電圧(V)12→24dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする