仕様E2A、短いボディ、ステンレススチール. PBTP検出面材質 LED表示長さ(mm)49取付方式埋込型周波数(Hz)-保護構造IP67出力PNP-NC接続方式M8コネクタ(3ピン)電源電圧(V)DC12→24消費電流(mA)15材質(ハウジング)ステンレススチール本体形状バレル形短絡保護装置あり検出範囲(mm)2最大負荷電流(A)-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)Min-40スレッドサイズM8×1スイッチング電流(A)0.2最大DC電圧(V)32逆極性保護あり遮蔽シールド付きセンサ供給電圧(V)-