曜日別特売
E2A-S08LS02-M1-B1 スタンダードタイプ近接センサ E2A omron(オムロン) 49124399

スタンダードタイプ近接センサ E2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様E2A、短いボディ、ステンレススチール. PBTP検出面材質 LED表示スレッドサイズM8×1出力PNP-NO注文コード49124399品番E2A-S08LS02-M1-B1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様E2A、短いボディ、ステンレススチール. PBTP検出面材質 LED表示長さ(mm)49取付方式埋込型周波数(Hz)-保護構造-出力PNP-NO接続方式M12コネクタ電源電圧(V)DC12→24消費電流(mA)15材質(ハウジング)ステンレススチール本体形状バレル形短絡保護装置あり検出範囲(mm)2最大負荷電流(A)-RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-スレッドサイズM8×1スイッチング電流(A)0.2最大DC電圧(V)32逆極性保護あり遮蔽シールド付きセンサ供給電圧(V)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする