仕様E2A円筒型近接センサ. オムロン製の高品質の近接センサ製品です。長期にわたる持続性及び湿潤環境での耐性に優れた設計になっています。
長さ(mm)39
取付方式埋込型
周波数(Hz)-
保護構造IP67
出力PNP-NO
接続方式M8コネクタ(3ピン)
電源電圧(V)DC10→32
消費電流(mA)-
材質(ハウジング)ステンレススチール
本体形状バレル形
短絡保護装置-
検出範囲(mm)2
最大負荷電流(A)-
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-
スレッドサイズM8×1
スイッチング電流(A)-
最大DC電圧(V)32
逆極性保護-
遮蔽シールド付き
センサ供給電圧(V)-