仕様E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製. PBTP検出面材質 LED表示長さ(mm)70取付方式非埋込型周波数(Hz)-保護構造IP67出力NPN-NO接続方式M12コネクタ電源電圧(V)DC12→24消費電流(mA)15材質(ハウジング)ステンレススチール本体形状バレル形短絡保護装置あり検出範囲(mm)4最大負荷電流(A)-動作温度範囲(℃)-25~+70スレッドサイズM12×1スイッチング電流(A)0.2最大DC電圧(V)32逆極性保護あり遮蔽-センサ供給電圧(V)10→35dc