※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-52-3-10-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49124862 LUDMS-52-3-10-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49124862 LUDMS-52-3-10-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49124862

LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 注文コード49124862 品番LUDMS-52-3-10-YW
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は取付穴径・取付長など295種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)14 寸法H'(mm)27 寸法H(mm)23.5 寸法Lm(mm)10 寸法T(mm)15.4 寸法W(mm)52 寸法d(Φmm)10 寸法h(mm)24.5 寸法s(mm)1.5 種類クランプレバー 形状T字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 回し半径(mm)26 材質(本体)ナイロン6 歯数18 最大荷重(N)15 最大締付力(kN)0.95 レバー色つや消しイエロー 寸法MM3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21889927
2022-01-20
用途:
交換により作業が改善した
株式会社中野製作所 様

本来の使い方は分からないが、プッシュプルゲージのクランプのハンドルが小さく指が痛いため、本製品に交換したところハンドルが大きく作業が楽になった。
形状が締め付けしやすい丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする