画像準備中

スタンダードタイプ近接センサ E2A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様非シールドユニットは金属に埋め込むと、必ず性能に悪影響が出ます。 埋込型には、シールドバージョンを選択してください。. E2A、標準長、黄銅. 特長と利点. PBTP検出面材質 LED表示 CENELECを超える検出範囲、より優れた感度と機械保護を実現 標準製品は、短いボディの製品やE2EG製品の代替品として使用可能。サージ抑制、及び、逆極性保護 CENELEC適合製品、EN60947-5-2に準拠. 用途. 検出と計装 スレッドサイズM12×1 出力NPN-NO 注文コード49125074 品番E2AM12KN08WPC12M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・スレッドサイズ・出力など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様非シールドユニットは金属に埋め込むと、必ず性能に悪影響が出ます。 埋込型には、シールドバージョンを選択してください。. E2A、標準長、黄銅. 特長と利点. PBTP検出面材質 LED表示 CENELECを超える検出範囲、より優れた感度と機械保護を実現 標準製品は、短いボディの製品やE2EG製品の代替品として使用可能。サージ抑制、及び、逆極性保護 CENELEC適合製品、EN60947-5-2に準拠. 用途. 検出と計装 長さ(mm)50 取付方式非埋込型 周波数(Hz)- 保護構造- 出力NPN-NO 接続方式コード引き出し 電源電圧(V)DC12→24 消費電流(mA)- 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 本体形状バレル形 短絡保護装置- 検出範囲(mm)8 最大負荷電流(A)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+70 スレッドサイズM12×1 スイッチング電流(A)0.2 最大DC電圧(V)32 逆極性保護- 遮蔽- センサ供給電圧(V)12→24dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする