曜日別特売
LUDMS-52-5-16-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDMS-52-5-16-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125465
LUDMS-52-5-16-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125465
LUDMS-52-5-16-YW LUDMS プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49125465

LUDMS プラクランプレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード49125465品番LUDMS-52-5-16-YW
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090
寸法D(Φmm)14寸法H'(mm)27寸法H(mm)23.5寸法Lm(mm)16寸法T(mm)15.4寸法W(mm)52寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)1.5種類クランプレバー形状T字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)16回し半径(mm)26材質(本体)ナイロン6歯数18最大荷重(N)72最大締付力(kN)2.7レバー色つや消しイエロー寸法MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21889927
2022-01-20
用途: 交換により作業が改善した
株式会社中野製作所

本来の使い方は分からないが、プッシュプルゲージのクランプのハンドルが小さく指が痛いため、本製品に交換したところハンドルが大きく作業が楽になった。
形状が締め付けしやすい丁度良い大きさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする