オムロン, インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49125519 品番MY2IN124DC(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
仕様VDE、UL、CSA. MYシリーズ. スイッチ電源: 10 Aモデル: 1100 W、5 Aモデル: 660 W 寸法(mm)28×21.5×36 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ(スイッチング)AC/DCスイッチング 接触抵抗(mΩ)100 材質(コンタクト)AgNi RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55→+70 ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)AC2 最大電圧制御(V)DC24 最大ターンオン時間(ms)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする