曜日別特売
NSR15405NXT5G オンセミ, ショットキーバリアダイオード ON SEMICONDUCTOR 49126578

オンセミ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(25個)実装タイプ表面実装動作温度(℃)(Max)+150注文コード49126578品番NSR15405NXT5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON Semiconductor長さ(mm)1.4幅(mm)0.6高さ(mm)0.26ピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDSN実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)540ピーク逆繰返し電圧(V)40テクノロジーショットキーピーク逆回復時間(ns)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする