ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(2500個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
49126648
品番
FFSD1065A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.73
幅(mm)
6.22
高さ(mm)
2.39
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-252
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
650
テクノロジー
ショットキー