ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(7500個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Max)+125
注文コード
49126666
品番
S100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
4.75
幅(mm)
2.95
高さ(mm)
2.2
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
850
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
テクノロジー
ショットキー