ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
49126815
品番
MBRA140T3G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON Semiconductor
長さ(mm)
4.32
幅(mm)
2.6
高さ(mm)
2
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
パッケージ
DO-214AC (SMA)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
テクノロジー
ショットキー