ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(8000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
49126894
品番
BAT43XV2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
1.3
幅(mm)
0.9
高さ(mm)
0.7
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-523F
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
450
ピーク逆繰返し電圧(V)
30
ピーク逆電流(mA)
10
テクノロジー
ショットキー
ピーク逆回復時間(ns)
5