ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
実装タイプ
表面実装
動作温度(℃)
(Min)-55
注文コード
49126973
品番
MMSD701T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ON Semiconductor
長さ(mm)
2.84
幅(mm)
1.8
高さ(mm)
1.25
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-123
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
70
テクノロジー
ショットキー