※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWAF カムレバー(めねじ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127434
品番
LWAF-82-M8
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H'(mm)
3
寸法H(mm)
30
寸法Lf(mm)
12
寸法R(mm)
82
寸法T(mm)
20
寸法d(Φmm)
25
寸法e(mm)
3.7
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
12
回し半径(mm)
82
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
110
材質(ねじ部)
SUM22L
レバー色
つや消し黒
寸法M
M8