NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWAM カムレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127443
品番
LWAM-63-M6-20
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
20
寸法H(mm)
24.5
寸法H'(mm)
2.5
質量(g)
60
回し半径(mm)
63
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
寸法D(Φmm)
16
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
19
取付部
おねじ
寸法R(mm)
63
材質(ピン)
スティール
取付長(mm)
20
取付穴径(mm)
M6
寸法M
M6
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55