NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWAM カムレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127477
品番
LWAM-63-M6-35
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
35
寸法H(mm)
24.5
寸法H'(mm)
2.5
質量(g)
65
回し半径(mm)
63
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
寸法D(Φmm)
16
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
19
取付部
おねじ
寸法R(mm)
63
材質(ピン)
スティール
取付長(mm)
35
取付穴径(mm)
M6
寸法M
M6
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55