NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWAM カムレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127556
品番
LWAM-82-M8-60
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法Lm(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法H'(mm)
3
質量(g)
135
回し半径(mm)
82
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
寸法D(Φmm)
20
寸法T(mm)
20
寸法d(Φmm)
25
取付部
おねじ
寸法R(mm)
82
材質(ピン)
スティール
取付長(mm)
60
取付穴径(mm)
M8
寸法M
M8
寸法h(mm)(0°)
19.5
寸法h(mm)(90°)
18.5