LWBM カムレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127592 品番 LWBM-63-M6-25
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法H(mm)24.5 寸法Lm(mm)25 寸法R(mm)63 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 回し半径(mm)63 寸法D(Φmm)16 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)18.5 取付部おねじ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6 寸法h(mm)(0°)16.3 寸法h(mm)(90°)15.55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49127687
2019-02-04
用途:
溶接作業時に冶具の固定
株式会社アクト 様

今まではボルト固定でしたが、作業効率、段取り効率がかなりあがりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする