NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
LWBM カムレバー(おねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127626
品番
LWBM-63-M6-40
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法H(mm)
24.5
寸法Lm(mm)
40
寸法R(mm)
63
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
回し半径(mm)
63
寸法D(Φmm)
16
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
18.5
取付部
おねじ
取付長(mm)
40
取付穴径(mm)
M6
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55