※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBM-82-M8-50 LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127687 LWBM-82-M8-50 LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49127687

LWBM カムレバー(おねじ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127687 品番 LWBM-82-M8-50
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法H(mm)30 寸法Lm(mm)50 寸法R(mm)82 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 回し半径(mm)82 寸法D(Φmm)20 寸法T(mm)20 寸法d(Φmm)22.5 取付部おねじ 取付長(mm)50 取付穴径(mm)M8 寸法h(mm)(0°)19.5 寸法h(mm)(90°)18.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49127687
2019-02-04
用途:
溶接作業時に冶具の固定
株式会社アクト 様

今まではボルト固定でしたが、作業効率、段取り効率がかなりあがりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする