※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXP-22-R-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127766 LXP-22-R-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127766 LXP-22-R-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127766

LXP セレーションロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127766 品番 LXP-22-R-A
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
歯数60 質量(g)16 タイプリーマ穴 D22 寸法H(mm)13 d115.5 寸法h(mm)6.5 寸法c(mm)4.2 寸法p(mm)12 寸法c1(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする