※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
LXP セレーションロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127775
品番
LXP-22-R-B
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
歯数
60
質量(g)
19
タイプ
リーマ穴
D
22
寸法H(mm)
13
d1
15.5
寸法h(mm)
6.5
寸法c(mm)
4.2
寸法p(mm)
12
寸法c1(mm)
3