※寸法図

LXP-27-M-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127784 LXP-27-M-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127784 LXP-27-M-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127784

LXP セレーションロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127784 品番 LXP-27-M-A
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
歯数60 質量(g)24 タイプめねじ D27 寸法H(mm)15 d119.5 寸法h(mm)7.5 寸法m(mm)M5 寸法p(mm)15 寸法c1(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする