※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
LXP セレーションロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127811
品番
LXP-27-R-B
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
歯数
60
質量(g)
28
タイプ
リーマ穴
D
27
寸法H(mm)
15
d1
19.5
寸法h(mm)
7.5
寸法c(mm)
5.2
寸法p(mm)
15
寸法c1(mm)
4