※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXP-32-M-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127827 LXP-32-M-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127827 LXP-32-M-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127827

LXP セレーションロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127827 品番 LXP-32-M-A
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
歯数60 質量(g)41 タイプめねじ D32 寸法H(mm)18 d123.5 寸法h(mm)9 寸法m(mm)M6 寸法p(mm)18 寸法c1(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする