※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
LXP セレーションロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49127836
品番
LXP-32-M-B
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
歯数
60
質量(g)
46
タイプ
めねじ
D
32
寸法H(mm)
18
d1
23.5
寸法h(mm)
9
寸法m(mm)
M6
寸法p(mm)
18
寸法c1(mm)
5