※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXP-40-R-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127881 LXP-40-R-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127881 LXP-40-R-A LXP セレーションロック NBK(鍋屋バイテック会社) 49127881

LXP セレーションロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127881 品番 LXP-40-R-A
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
歯数60 質量(g)84 タイプリーマ穴 D40 寸法H(mm)23 d130 寸法h(mm)11.5 寸法c(mm)8.2 寸法p(mm)23 寸法c1(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする