ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
実装タイプ
スルーホール
動作温度(℃)
(Min)-65
注文コード
49127899
品番
80SQ045NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・動作温度・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、3 A → 9 A、ON Semiconductor
直径(Φmm)
5.3
高さ(mm)
9.5
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DO-41
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
550
ピーク逆繰返し電圧(V)
45
テクノロジー
ショットキー
最大連続順方向電流(A)
8