※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXT-23 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127924 LXT-23 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127924 LXT-23 LXT セレーションロック用ばね NBK(鍋屋バイテック会社) 49127924

LXT セレーションロック用ばね

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49127924 品番 LXT-23
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
寸法d(mm)23 ばね力(N)65 適合LXP-32 質量(g)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49127933
2021-02-15
用途:
試料を上限に持ち上げるときに使用したい

購入していませんが、線径と自由高さが不明です。
ばね定数も知りたいです。

MonotaROからの回答

こちらはセレーションロックの専用部品となりますので、他の用途での使用不可の為、情報を控えさせていただいております。使用できるセレーションロックの種類につきましては、属性にて追記させていただきました。ご検討の際はご確認ください。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする