ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(800個)
1リール(800個)
1袋(5個)
1セット(50個)
全33種類を一覧で見る
内容量
1リール(800個)
注文コード
49128048
品番
NRVBB20100CTT4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON Semiconductor
長さ(mm)
10.29
幅(mm)
4.83
高さ(mm)
9.65
ピン数(ピン)
3
ダイオード
コモンカソード
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大順方向降下電圧(mV)
950
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150
テクノロジー
ショットキー