※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
LXZ アジャスタブルメカニズム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49128186
品番
LXZ-66-C12-A
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
52
寸法T(mm)
1.1
寸法c(mm)
12
寸法h(mm)
53
質量(g)
570
タイプ
指針つき
D
66
b
4