※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXZ-66-C12-B LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128195 LXZ-66-C12-B LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128195 LXZ-66-C12-B LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128195

LXZ アジャスタブルメカニズム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49128195 品番 LXZ-66-C12-B
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
寸法D(mm)52 寸法T(mm)1.1 寸法c(mm)12 寸法h(mm)53 質量(g)570 タイプ無地 D66 b4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする