※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LXZ-66-C14-S LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128231 LXZ-66-C14-S LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128231 LXZ-66-C14-S LXZ アジャスタブルメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49128231

LXZ アジャスタブルメカニズム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49128231 品番 LXZ-66-C14-S
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
寸法D(mm)52 寸法T(mm)1.3 寸法c(mm)14 寸法h(mm)53 質量(g)560 タイプスケールつき D66 b5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする