BAS16SL オンセミ, スイッチングダイオード ON SEMICONDUCTOR 49128303

オンセミ, スイッチングダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(8000個)仕様最大順方向電流:150mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:85V 、 パッケージタイプ:SOD-923F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:855mV 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:0.85mm 、 幅:0.65mm 、 高さ:0.39mm 、 寸法:0.85 x 0.65 x 0.39mm 、 パワー消費:227mW 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor注文コード49128303品番BAS16SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大順方向電流:150mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:85V 、 パッケージタイプ:SOD-923F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:855mV 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:0.85mm 、 幅:0.65mm 、 高さ:0.39mm 、 寸法:0.85 x 0.65 x 0.39mm 、 パワー消費:227mW 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする