内容量1リール(8000個)仕様最大順方向電流:300mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:75V 、 パッケージタイプ:SOD-523F 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:720mV 、 最大ダイオードキャパシタンス:4pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:1.3mm 、 幅:0.9mm 、 高さ:0.7mm 、 寸法:1.3 x 0.9 x 0.7mm 、 パワー消費:200mW 、 小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor注文コード49128319品番1N914BWT