※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 蝶番・ヒンジ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ラッチ
LZY ラッチレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スティール
注文コード
49128335
品番
LZY-50-KV-B
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
62
寸法h(mm)
34.5
寸法m(mm)
M10
歯数
28
寸法R(mm)
109
寸法A(mm)
13
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
30
タイプ
スティール
D
28
質量(g)
310