内容量1リール(8000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-723 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 長さ:1.25mm 、 幅:0.85mm 、 高さ:0.55mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor注文コード49128346品番BAS21M3T5G