内容量1袋(100個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 最大順方向降下電圧:1V 、 最大ダイオードキャパシタンス:4pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3.04mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.01mm 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm 、 メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor注文コード49128468品番SMMBD914LT3G