内容量1セット(200個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:120V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:2.92mm●幅:1.3mm●高さ:0.93mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A●小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor注文コード49128486品番BAS19