※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-12 NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49128545 NP-12 NP テーパ回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49128545

NP テーパ回転グリップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49128545 品番 NP-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(mm)17 寸法H(mm)102 寸法h(mm)89 寸法m(mm)M12 材質(グリップ)ナイロン6 材質(ねじ部)SS400/クロムメッキ 質量(g)180 D32 d120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49128563
2021-05-02
用途:
中古木工機械の部品交換に
製造業

協和機工の機械のハンドルはこの製品と全く同じでした。
壊れていたので付け替えると元通りになりました。色々見ましたがこの製品が最もスマートなフォルムで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする