内容量1セット(50個)仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大逆電圧:70V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大ダイオードキャパシタンス:2pF 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 長さ:3.04mm 、 幅:1.4mm 、 高さ:1.01mm 、 寸法:3.04 x 1.4 x 1.01mm 、 メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor注文コード49128556品番SBAW56LT3G